Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

goobay Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7300107
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     93095
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
goobay - Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel - power CEE 7/7 (M) gewinkelt zu CEE 7/4 (W) - Wechselstrom 250 V - 10 A - 10 m - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Großpackung
Länge
10 m
Bewertete Stromstärke
10 A
Bewertete Spannung
Wechselstrom 250 V
Verschiedenes
Kennzeichnung
WEEE
Konnektivität
Anschluss
Power CEE 7/7 - männlich - 90° gewinkelt
Stecker (zweites Ende)
Strom CEE 7/4 - weiblich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.