Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Core i3 7100T


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-7297199
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     V26808-B9171-V13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Core i3
Intel Core i3
Die Intel Core i3 Prozessoren mit Intel Grafik-Media-Beschleuniger HD basieren auf einer bahnbrechenden neuen Architektur, die für ein unvergessliches Computererlebnis sorgt. Der Intel Core i3 Prozessor gehört zur neuen Intel Prozessorfamilie. Er ist der perfekte Einstiegsprozessor in die schnelle Leistungsklasse. Dieser Prozessor bietet die ideale Grafiklösung für jeden Tag. Zu seiner Ausstattung gehören der Intel Grafik-Media-Beschleuniger HD, eine verbesserte Video-Engine, die HD-Videos flüssig und in hoher Qualität wiedergibt, und erweiterte 3D-Funktionen. Der Intel Core i3 Prozessor ist sowohl privat wie auch geschäftlich eine gute Wahl. Die Intel Hyper-Threading-Technik macht den Prozessor automatisch schneller, wenn Sie mehr Leistung benötigen, da mit dieser Technik jeder Prozessorkern zwei Aufgaben gleichzeitig verarbeiten kann. Auch wenn Sie mehrere Anwendungen geöffnet haben, wird Ihr PC nicht langsamer. Gönnen Sie sich intelligente Leistung.
Intel Core i3 7100T - 3.4 GHz - 2 Kerne - 3 MB Cache-Speicher - für ESPRIMO Q556/2
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Core i3 7100T (7. Gen.)
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
3.4 GHz
Cache-Speicher
3 MB
Anz. der Kerne
Dual-Core
Cache-Speicher-Details
Smart Cache - 3 MB
Thermal Design Power (TDP)
35 W
PCI Express Revision
3.0
Anz. PCI Express Lanes
16
PCI Express-Konfigurationen
1x16, 2x8, 1x8+2x4
Integrierte Grafik
Max. unterstützte Speichergröße
64 GB
Max. unterstützte Auflösung
4096 x 2304 bei 24 Hz (HDMI), 4096 x 2304 bei 60 Hz (eDP), 4096x2304@60Hz (DP)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu ESPRIMO Q556/2
Weitere Suchbegriffe: core i3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 249,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,60*
€ 297,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,93*
€ 296,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,85*
€ 288,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,13*
€ 283,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,78*
€ 257,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.