Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti Networks POE-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7289226
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     POE-15-12W
EAN/GTIN:
     0810354022968
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
Adapter RJ-45
Ubiquiti Networks POE-15 - Power Injector - Wechselstrom 120/230 V - Vereinigte Staaten
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Vereinigte Staaten
Gerätetyp
Power Injector - extern
Verschiedenes
Besonderheiten
LED-Anzeiger
Enthaltene Kabel
Stromkabel
Kennzeichnung
UL, CISPR 22 Class B, EN55022 Class B
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 90-260 V
Nötige Frequenz
47 - 63 Hz
Ausgangsspannung
15 V
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
1 x RJ-45
Reaktionszeit der Pegelhaltung
1 ns
Elektrischer Strom max.
0.8 A
Effizienz
70%+
Eingangsanschlüsse
1 x Strom IEC 60320 C6
Abmessungen und Gewicht
Breite
4.3 cm
Tiefe
8.5 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
113 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x LAN - RJ-45
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.