| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-7264808 Herst.-Nr.: 1UN11AA EAN/GTIN: 0190781867876 |
| |
|
| | |
| Erweitern Sie Ihr HP Engage One mit der HP Engage One Basic E/A-Anschlussbasis, die problemlos unter den Verkaufsstand oder den Tresen passt. Verbinden Sie sich mit einer Reihe von Zubehör über Anschlüsse für Ihre ältere und weiterentwickelte Technologie, einschließlich 3 serieller Anschlüsse, 6 USB-Anschlüsse, 1 Kassenschubladenschnittstelle, 1 LAN-Anschlusses und 1 Video Out-Anschlusses über USB-C . HP Basic I/O Connectivity Base - Dockingstation - USB-C - GigE - 120 Watt - für Engage Go Mobile; Engage One 141, 143, 145, Pro Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 28.4 cm | | Tiefe | 16.2 cm | | Höhe | 29.2 cm | | Gewicht | 600 g | | Produkttyp | Dockingstation | Netzwerk | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) | | Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Netzteil | | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) | | Gestellte Leistung | 120 Watt | Audio | Audioausgang | Lautsprecher | | Soundmodus | Stereo | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HP Engage Go Mobile ¦ HP Engage One 141, 143, 145, Pro | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 - Cash Drawer ¦ 2 x PoweredUSB (12 V) ¦ 1 x PoweredUSB (24 V) ¦ 1 x USB-C (Stromanschluss) ¦ 2 x seriell ¦ 4 x SuperSpeed USB 3.0 ¦ 1 x USB-C ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x Audio - Kopfhörer/Mikrofon | | Erweiterungssteckplätze | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x microSD |
|
| | |
| | | |
| |