Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PocketBook Aqua 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7236851
Hersteller:
     Pocketbook
Herst.-Nr.:
     PB641-A-WW
EAN/GTIN:
     7640152094439
Suchbegriffe:
E-Book Reader
eBook Lesegerät
eBook Reader
eReader
Der PocketBook Aqua 2 ist dank IP57-Zertifizierung staubgeschützt und wasserdicht. Bis auf einen Meter Wassertiefe kann er kurzzeitig auf Tauchstation gehen. Damit kann man mit dem PocketBook Aqua 2 überall sorglos lesen - auch am Strand, am Pool oder in der heimischen Badewanne. Das macht ihn nicht zuletzt zum idealen Begleiter für die bevorstehende Reisezeit.
PocketBook Aqua 2 - eBook-Reader - 8 GB - 15.2 cm (6") einfarbig E Ink Carta (758 x 1024) - Touchscreen - Wi-Fi - Azurblau
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
eBook-Reader
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
1 GHz
Verschiedenes
Farbe
Azurblau
Gehäusematerial
Kunststoff
Leistungsmerkmale
Wasserfest, staubfest, kapazitiver Touchscreen, Softtouch-Oberfläche
Enthaltene Kabel
Micro-USB zu Mini-Telefon 3,5-mm-Kabel
Kennzeichnung
IP57
Software
Vorinstallierte Software
Calculator, Notes, Browser, Audio Player, Klondike Solitaire, RSS reader, Chess, Sudoku, ABBYY Lingvo Wörterbücher, Dictionary, Gallery, DropBox, ReadRate, Book Store, Scribble, Send-to-PocketBook, Webster's Dictionary 1913
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
1500 mAh
Betriebszeit
Bis zu 1 Monat(e)
Kommunikationsformen
Wireless Connectivity
802.11b/g/n
Eingabegerät
Typ
Touchscreen
Abmessungen und Gewicht
Breite
11.46 cm
Tiefe
0.9 cm
Höhe
17.44 cm
Gewicht
180 g
EBook-Lesegerät
Unterstützte Textformate
FB2, EPUB, DJVU, CHM, DOCX, PDF, TXT, RTF, DOC, HTML, PRC (Mobipocket), FB2 ZIP, EPUB DRM, PDF DRM, MOBI, ACSM
Bildformate
BMP, JPEG, PNG, TIFF
Funktionen
Text-Sprachausgabefunktion
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x Micro-USB
Bildschirm
Typ
15.2 cm (6") einfarbig E Ink Carta - LED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung
758 x 1024
Farbtiefe
16 Grautöne (4-bit)
Touchscreen
Ja - Multi-Touch
Arbeitsspeicher
Speicherkapazität
8 GB integriert
RAM
256 MB
Weitere Suchbegriffe: pocketbook ereader, e-book reader
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,72*
€ 162,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,08*
€ 160,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,84*
€ 143,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,14*
€ 140,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,80*
€ 125,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.