Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Trusted Platform Module (TPM) 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Trusted Platform Module 2.0 Gen10 Option
HPE Trusted Platform Module 2.0 Gen10 Option
Artikel-Nr.:
     C1001-7207914
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     864279-B21
EAN/GTIN:
     0190017070957
Suchbegriffe:
TPM Modul
TPM Module
Trusted Platform Modul
tpm modul
Integrierter Trusted Platform Module Sicherheitschip ist ein Hardware-Sicherheitsmodul, mit dem Kernsicherheitselemente in das Subsystem integriert werden, und das durch HPE in der Funktion als ein Gründungsunternehmen der Trusted Computing Group entwickelt wurde. Der integrierte TPM Sicherheitschip nutzt einen Root Key, der in Silizium verwahrt wird, zur Erweiterung der Datei- und Ordnerverschlüsselung von Microsoft Betriebssystemen und bildet die Grundlage für die Authentifizierung TPM fähiger PCs gegenüber dem Unternehmensnetzwerk.
HPE Trusted Platform Module (TPM) 2.0 - Trusted Platform Module (TPM) 2.0 - für Apollo 4200 Gen10; ProLiant DL360 Gen10
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Trusted Platform Module (TPM) 2.0
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
UEFI-Support
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2012 R2
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE Apollo 4200 Gen10, 4200 Gen10 384TB 25Gb Capacity Server for Cohesity DataPlatform, 4200 Gen10 384TB Capacity Server for Cohesity DataPlatform ¦ HPE Cloudline CL2600 Gen10, CL2600 Gen10 Network Choice, CL2600 Gen10 Premium, CL2600 Gen10 Premium Network Choice, CL2800 Gen10, CL2800 Gen10 Network Choice ¦ HPE Nimble Storage dHCI Large Solution with HPE ProLiant DL380 Gen10, Medium Solution with HPE ProLiant DL360 Gen10, Small Solution with HPE ProLiant DL360 Gen10 ¦ HPE ProLiant DL180 Gen10 SMB, DL20 Gen10, DL20 Gen10 Entry, DL20 Gen10 Performance, DL20 Gen10 solution, DL325 Gen10 Base, DL325 Gen10 Solution, DL360 Gen10 All Flash Server for Weka, DL360 Gen10 Compute Server for Cohesity DataPlatform, DL360 Gen10 Low, DL360 Gen10 Network Choice, DL360 Gen10 Performance for Cohesity DataPlatform, DL360 Gen10 Remote Office Branch Office Server for Cohesity DataPlatform, DL360 Gen10 SMB, DL360 Gen10 SMB Network Choice, DL360 Gen10 Solution, DL380 Gen10 48TB Server for Cohesity DataPlatform, DL380 Gen10 96TB Server for Cohesity DataPlatform, DL380 Gen10 Entry SMB, DL380 Gen10 for Cohesity DataPlatform, DL380 Gen10 for SAP HANA Compute Block, DL380 Gen10 Network Choice, DL380 Gen10 NVMe All Flash Server for Datera, DL380 Gen10 Server for CTERA, DL380 Gen10 SMB, DL380 Gen10 SMB Networking Choice, DL380 Gen10 Solution, DL388 Gen10 Network Choice, DL560 Gen10 for SAP HANA Compute Block, DL580 Gen10, DL580 Gen10 Base, DL580 Gen10 Entry, DL580 Gen10 Performance, MicroServer Gen10 Plus Entry, MicroServer Gen10 Plus Performance, MicroServer Gen10 Plus SMB, ML110 Gen10, ML350 Gen10 Base, ML350 Gen10 Entry, ML350 Gen10 High Performance, ML350 Gen10 Performance, ML350 Gen10 SMB, ML350 Gen10 Solution, ML350 Gen10 Special Server, ML350 Gen10 Sub-Entry, XL170r Gen10 36TB Add-on Server for Cohesity DataPlatform, XL170r Gen10 Server for BlueData EPIC ¦ HPE SimpliVity 325 Gen10 Node ¦ HPE StoreEasy 1660 Expanded Storage
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 29,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.