| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-7200500 Herst.-Nr.: PFNHP012 EAN/GTIN: 0051128007310 |
| |
|
| | |
| Die 3M Blickschutzfilter Standard für Touchscreen-Laptops sorgen für eine äußerst effektive „Verdunkelung" bei seitlichen Blicken. Einer unserer dünnsten Blickschutzfilter – entwickelt für die dünnsten derzeit erhältlichen Geräte. Der passgenaue Blickschutzfilter fühlt sich mit seiner satinartigen matten Oberfläche glatt an und bietet eine außergewöhnliche Bildklarheit. Damit eignet er sich hervorragend für Bildschirme mit hoher Auflösung. Von 3M, einem führenden Anbieter von Blickschutzfiltern für Touchscreens. 3M Blickschutzfilter for Elite X2 1012 G1 12.1" Laptops 3:2 with COMPLY - Blickschutzfilter für Notebook - 30,5 cm Breitbild (12 Zoll Breitbild) - Schwarz - für HP Elite x2 1012 G1 Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Blickschutzfilter für Notebook | | Packungsinhalt | COMPLY Befestigungssystem, Befestigungsstreifen | | Kompatibilität der Bildschirmgröße | 30,5 cm Breitbild (12 Zoll Breitbild) | | Farbe | Schwarz | | Oberfläche | Matt | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie: - 1 Jahr | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Blendfrei, Micro-Louver-Technologie, touchscreen-kompatibel, horizontale Montage | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HP Elite x2 1012 G1 | Displayfilter | Höhe des Sichtbereichs | 20.7 cm | | Breite des Sichtbereichs | 29.3 cm | | Seitenverhältnis | 16:9 | | Kratzfest | Ja | | Rahmenlos | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |