Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Addimat Contactless RFID lock pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7200273
Hersteller:
     Addimat
Herst.-Nr.:
     07.214
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kellnerschloss
kellnerschloss addimat
kellnerschloss
Addimat Contactless RFID lock pin - Sicherheit USB-Pin-Sperre - Schwarz - 1.4 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Sicherheit USB-Pin-Sperre
Länge
1.4 m
Bereitgestellte Schnittstelle
Geleisteter Anschluss
4-polig USB Typ A x 1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 130,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,65*
€ 155,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,76*
€ 153,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,86*
€ 142,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,83*
€ 139,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,09*
€ 122,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Addimat
67.010
€ 12,93*
Zubehör
Addimat
67.020
€ 12,94*
Zubehör
Addimat
67.030
€ 12,94*
Zubehör
Addimat
67.040
€ 12,90*
Zubehör
Addimat
67.050
€ 12,88*
Zubehör
Addimat
67.060
€ 12,79*
Zubehör
Addimat
67.070
€ 12,94*
Zubehör
Addimat
67.080
€ 12,88*
Zubehör
Addimat
67.090
€ 12,94*
Zubehör
Addimat
67.100
€ 12,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.