Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-38452366 Herst.-Nr.: 7111.350 EAN/GTIN: 4028177551626 |
| |
|
| | |
| Universell einsetzbar in allen Netzwerkschränken und Server-Racks, Wandgehäusen, Montageplatten, Bodenblechen. Rittal - Kabelhalter - Schwarz - 7 cm (Packung mit 10) Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 1.6 cm | | Gewicht | 20 g | | Farbe | Schwarz | | Produkttyp | Kabelhalter | | Länge | 7 cm | | Produktmaterial | Gewebtes Polyamid | | Packungsinhalt | Schlaufe | | Packungsmenge | 10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Klettband, Klettstreifen, Klettverschluss, Kabelbinderklett, Klett-Kabelbinder, Klettbinder, Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, kabelbefestigung |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 18,871* | € 21,651* | | | | | | | | | | 10 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 19,407* | € 22,307* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 16,94* | € 23,27* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 17,89* | € 24,46* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,00* | ab € 18,37* | € 25,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,8871* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete | Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 216,51* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|