| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-7122863 Herst.-Nr.: 7100099186 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die 3M Fußstütze ist speziell ausgelegt, um eine gute Sitzposition zu fördern. Sie reduziert die Belastung und Ermüdung von Beinen, Rücken und Nacken. Höhe und Winkel können unabhängig voneinander eingestellt werden, was die korrekte Körperhaltung optimiert. Extra große Trittfläche erlaubt mehr Bewegungsfreiheit für Füße und Beine. Robuste Stahlkonstruktion sorgt dafür, dass die Fußstütze am Platz bleibt. Exklusiver rutschfester 3M Safety-Walk Belag auf der Trittfläche. 3M Adjustable Foot Rest FR530CB - Fußstütze - Grau Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 55.9 cm | | Tiefe | 35.6 cm | | Höhe | 10.2 cm | | Farbe | Grau | | Produkttyp | Fußstütze | | Produktmaterial | Stahl | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie: - 5 Jahre | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Neigungseinstellung, verstellbare Höhe |
|
| | |
| | | |
| |