Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

goobay Stromkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7065386
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     96034
EAN/GTIN:
     4040849960345
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 10a
cee stecker
cee-stecker 250v
goobay - Stromkabel - power CEE 7/7 (S) zu ohne Stecker - Wechselstrom 250 V - 10 A - 5 m - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Stromkabel
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
3 Kabel, Poly-Beutel Verpackung
Länge
5 m
Bewertete Stromstärke
10 A
Bewertete Spannung
Wechselstrom 250 V
Verschiedenes
Kennzeichnung
WEEE
Konnektivität
Anschluss
Power CEE 7/7 - Stecker
Stecker (zweites Ende)
Ohne Stecker
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Service und Support
2 Jahre Garantie
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.