Supermicro SuperServer 1019S-WR - Server - Rack-Montage - 1U - 1-Weg - keine CPU - RAM 0 GB - keine HDD - AST2400 - 1GbE - kein Betriebssystem - Monitor: keiner - Schwarz
Allgemein | Typ | Server |
| Farbe | Schwarz |
| Formfaktor des Produktes | Rack-Montage - 1U |
| Anzahl interner Einbauschächte | 2 |
| Server-Skalierbarkeit | 1-Weg |
Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Arbeit - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr |
RAM | Technologie | DDR4 SDRAM - ECC |
| Formfaktor | DIMM 288-PIN |
| Leistungsmerkmale | Ungepuffert |
| Installierte Anzahl | 0 GB (installiert) / 64 GB (Max) |
| Steckplatz | 4 (Gesamt) / 4 (frei) |
Netzwerk | Leistungsmerkmale | IP KVM-Unterstützung |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Remoteverwaltungsprotokoll | IPMI 2.0 |
| Ethernet-Controller | Intel I210-AT |
| Remote-Management-Controller | Aspeed AST2400 |
| Ethernet-Ports | 2 x Gigabit Ethernet |
Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | CPU Heatsink, 2 x Riser-Karten |
| Kennzeichnung | ACPI 2.0, RoHS |
Stromversorgung | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz) |
| Gerätetyp | Stromversorgung |
| Installierte Anzahl | 2 |
| Max. unterstützte Anzahl | 2 |
| Gestellte Leistung | 400 Watt |
| Redundante Stromversorgung | Ja |
| Plan für redundante Stromversorgung | 1+1 |
| 80-PLUS-Zertifizierung | 80 PLUS Platinum |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 8 - 90% (nicht kondensierend) |
Massenspeicher-Controller | Typ | 1 x RAID |
| Controller Schnittstellentyp | SATA 6Gb/s |
| Anzahl Kanäle | 6 |
| RAID Level | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 |
Betriebssystem / Software | Bereitgestelltes Betriebssystem | Kein Betriebssystem |
Monitor | Monitortyp | Keiner. |
Abmessungen und Gewicht | Breite | 43.7 cm |
| Tiefe | 42.9 cm |
| Höhe | 4.3 cm |
| Gewicht | 7.03 kg |
Grafik-Controller | Grafikprozessor | ASPEED AST2400 |
| Videoschnittstellen | VGA |
Prozessor / Chipsatz | Chipsatz | Intel C236 |
| CPU | Keine CPU |
| Max. Prozessoranzahl | 1 |
| CPU-Upgrade-Möglichkeit | Upgradefähig |
| CPU-Anschluss | LGA1151 Socket |
Festplattenlaufwerk | Typ | Keine HDD |
Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 2 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x Management (Netzwerkkarte) - RJ-45 ¦ 2 x USB 3.0 ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 1 x VGA ¦ 1 x serial |
| Steckplatz | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x CPU ¦ 4 (gesamt)/ 4 (frei) x DIMM 288-polig (1.2 V) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x16 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x8 (x4-Modus) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card |
| Einschübe | 2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern 2.5" (6.4 cm) |
Optischer Speicher | Typ | Kein optisches Laufwerk |