|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-7015487 Herst.-Nr.: 48.903 EAN/GTIN: 0805410489038 |
| |
|
|  |  |
 | Die Computerhalterung 48.903 ist sowohl für die Montage mit Befestigungsschrauben geeignet als auch für die schraubenlose Montage mit doppelseitigen Klebepads für Thin-Client-Computer ohne VESA-Befestigung. Aufgeräumter Schreibtisch, unsichtbar verlaufende Kabel, den Thin-Client-Computer bequem unterm PC oder im Schrank verstaut (und auch ruckzuck wieder hervorgeholt)... wer mag das nicht? Dataflex Viewgo desk 903 - Montagesatz für Systembefestigung unter dem Schreibtisch - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 13.5 cm |  | Tiefe | 12.5 cm |  | Höhe | 3.5 cm |  | Gewicht | 300 g |  | Farbe | Schwarz |  | Produkttyp | Montagesatz für Systembefestigung unter dem Schreibtisch | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Abschließbar, Schnellentriegelungsmechanismus |  | Montagekit | Mitgeliefert |  | Gewichtsbeschränkung | 3 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |