Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharkoon M25-V Tower


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6975217
Hersteller:
     Sharkoon
Herst.-Nr.:
     4044951019311
EAN/GTIN:
     4044951019311
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Das komplett in Schwarz gehaltene M25-V besticht durch sein minimalistisch-zeitloses Design mit dezenten Mesh-Blenden und unzählige Features. Der elegante Look des Gehäuses setzt sich auch im Innenbereich fort. Aufgeräumt außen und aufgeräumt im Inneren - Netzteil, Festplatten und Kabel verschwinden aus dem Blickfeld.
Sharkoon M25-V - Tower - ATX - keine Spannungsversorgung - Schwarz - USB/Audio
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tower
Max. Mainboard-Größe
ATX
Unterstützte Motherboards
ATX, microATX, Mini-ITX
Anzahl interner Einbauschächte
5
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte
2
Farbe
Schwarz
Kühlsystem
Vorderseite: 120 mm Lüfter x 1 / Einlass / Unterstützung für 2 140-mm-Lüfter ¦ Oberseite: 120/140 mm Lüfterhalterung / 3 120-mm- oder 2 140-mm-Lüfter werden unterstützt ¦ Rückseite: 120 mm Lüfter x 1 / Auslass
Max. Höhe des CPU-Kühlers
167 mm
Maximale Länge Videokarte
400 mm
Systemgehäuse-Merkmale
Frontstaubfilter, Gitter auf Oberseite, bodenmontierter PSU-Halter, Innenanstrich, Staubfilter unten, magnetischer Staubfilter oben
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Max. unterstützte Anzahl
1
Abmessungen und Gewicht
Breite
21 cm
Tiefe
45 cm
Höhe
46.5 cm
Gewicht
6.5 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x von vorne zugänglich - 5.25" (13.3 cm) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x von vorne zugänglich - 5,25" / 3,5" gemeinsam genutzt (13,3 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt) ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm) ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm)
Erweiterungssteckplätze
7
Schnittstellen
2 x USB 3.0 ¦ 1 x Kopfhörer - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,12*
€ 85,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,74*
€ 81,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,36*
€ 73,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.