Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharkoon S25-W Tower


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6954734
Hersteller:
     Sharkoon
Herst.-Nr.:
     4044951019304
EAN/GTIN:
     4044951019304
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Das S25-W besticht durch sein minimalistisch-zeitloses Design und unzählige Features. Der elegante Look des Gehäuses setzt sich auch im Innenbereich fort. Aufgeräumt außen und aufgeräumt im Inneren - Netzteil, Festplatten und Kabel verschwinden aus dem Blickfeld. Nur die wichtigsten Hardwarekomponenten bleiben durch das extragroße Acryl-Seitenteil sichtbar.
Sharkoon S25-W - Tower - ATX - Seitenteil mit Fenster (Acryl) - keine Spannungsversorgung - USB/Audio
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tower
Anzahl interner Einbauschächte
5
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte
2
Systemgehäuse-Merkmale
Öffnungen für Wasserkühlung, Kabelführungssystem
Max. Mainboard-Größe
ATX
Kühlsystem
Vorderseite: 120 mm Lüfter x 2 ¦ Rückseite: 120 mm Lüfter x 1 / LED ¦ Oberseite: Lüfterhalterung / 3 120-mm- oder 2 140-mm-Lüfter werden unterstützt
Maximale Länge Videokarte
400 mm
Unterstützte Motherboards
ATX, microATX, Mini-ITX
Max. Höhe des CPU-Kühlers
167 mm
Seitenplatte mit Fenster
Ja
Seitliches Plattenmaterial mit Fenster
Acryl
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
5,25" bis 3,5" Einbauschacht
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Abmessungen und Gewicht
Breite
21 cm
Tiefe
45 cm
Höhe
46.5 cm
Gewicht
6.5 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x von vorne zugänglich - 5,25" / 3,5" gemeinsam genutzt (13,3 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x von vorne zugänglich - 5.25" (13.3 cm) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm) ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt) ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm)
Schnittstellen
2 x USB 3.0 ¦ 1 x Kopfhörer - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
Erweiterungssteckplätze
7
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,48*
€ 69,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.