Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well RSP-750 series RSP-750-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6932633
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RSP-750-12
EAN/GTIN:
     4021087013574
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Netzteiltester
Mean Well RSP-750 series RSP-750-12 - Netzteil (intern) - AC 90 - 264/DC 127 - 370 V - 750 Watt - PFC
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzteil - Power Factor Correction (PFC) - intern
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Besonderheiten
Überspannungsschutz, Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz, EIN/AUS-Fernschaltfunktion, automatisches Zurücksetzen durch Herunterfahren, Konstantstrom-Begrenzungskreislauf
MTBF
336,900 Stunden
Kennzeichnung
CISPR 22 Class B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, CB, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, CCC, EN 61000-4-5, EN 61000-4-11, EN 61000-4-8, UL 60950-1, EN 60950-1, EN 60601-1-2, GB 9254 Class B, IEC 60601-1, cURus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-30 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 90% (nicht kondensierend)
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
AC 90 - 264/DC 127 - 370 V
Nötige Frequenz
47 - 63 Hz
Ausgangsspannung
12 V ± 1%
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
Terminal Block (Schraube)
Leistungskapazität
750 Watt
Effizienz
87%
Leistungsfaktor (LF)
0.98
Abmessungen und Gewicht
Breite
12.7 cm
Tiefe
25 cm
Höhe
4.1 cm
Gewicht
1.64 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,68*
€ 215,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,78*
€ 205,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,64*
€ 191,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,80*
€ 177,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,74*
€ 161,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.