Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well RSP-500 series RSP-500-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6932630
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RSP-500-12
EAN/GTIN:
     4021087013772
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Geregeltes Netzteil
Mean Well RSP-500 series RSP-500-12 - Netzteil (intern) - Wechselstrom 110/230 V - 500 Watt - PFC
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzteil - Power Factor Correction (PFC) - intern
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Bring-In
Verschiedenes
Besonderheiten
Überspannungsschutz, Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz
MTBF
187,700 Stunden
Kennzeichnung
CISPR 22 Class B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, CB, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, CCC, EN 61000-4-5, EN 61000-4-11, EN 61000-4-8, UL 60950-1, EN 60950-1, EN 60601-1-2, GB 9254 Class B, IEC 60601-1, cURus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 90% (nicht kondensierend)
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 110/230 V
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 85 - 264 V / Gleichstrom 120 - 370 V
Nötige Frequenz
47 - 63 Hz
Ausgangsspannung
12 V
Leistungskapazität
500 Watt
Effizienz
88%
Abmessungen und Gewicht
Breite
12.7 cm
Tiefe
23 cm
Höhe
4.05 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
1.3 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,87*
€ 118,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,60*
€ 114,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,30*
€ 108,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,65*
€ 98,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,19*
€ 90,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bel Power Solutions
MBE1000-1T12
ab € 320,06*
Ähnlich
RS Pro
1618231
ab € 236,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.