Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic CF-VPS05U Blickschutzfilter für Notebook


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6891712
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CF-VPS05U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Panasonic CF-VPS05U - Blickschutzfilter für Notebook - 31.8 cm (12.5") - für Toughbook CF-MX4
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Blickschutzfilter für Notebook
Gewicht
25 g
Kompatibilität der Bildschirmgröße
31.8 cm (12.5")
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Panasonic Toughbook CF-MX4
Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, bildschirmfilter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 158,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,46*
€ 188,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,29*
€ 185,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,99*
€ 176,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,51*
€ 170,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,65*
€ 148,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.