Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon E3-1220V3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6819221
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     V26808-B9022-V10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Die Intel Xeon Prozessoren zeichnen sich durch neue, innovative Technologien wie die Hyper-Threading-Technologie und die Intel NetBurst Mikroarchitektur aus. Sie bieten hervorragende Leistungs- und Funktionseigenschaften mit genügend Spielraum für aktuelle und kommende Server- und Workstation-Plattformen. Bedeutende Weiterentwicklungen der Plattform, die besonderen Leistungseigenschaften und ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis machen es gerade jetzt sinnvoll, von älteren Systemen auf die aktuelle Technologie aufzurüsten und damit Vorteile im Wettbewerb zu erzielen.
Intel Xeon E3-1220V3 - 3.1 GHz - 4 Kerne - 8 MB Cache-Speicher - LGA1150 Socket - für Celsius W530, W530 POWER; PRIMERGY RX100 S8, RX1330 M1, TX1320 M1, TX1330 M1, TX140 S2
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Xeon E3-1220V3
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
3.1 GHz
Cache-Speicher
8 MB
Herstellungsprozess
22 nm
Anz. der Kerne
Quad-Core
Cache-Speicher-Details
L3 - 8 MB
Thermal Design Power (TDP)
80 W
PCI Express Revision
3.0
Anz. PCI Express Lanes
16
PCI Express-Konfigurationen
1x16, 2x8, 1x8, 2x4
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.5 GHz
Geeignete Sockel
LGA1150 Socket
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Cache-Speicher
Installierte Größe
8 MB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu Celsius W530, W530 POWER ¦ Fujitsu PRIMERGY RX100 S8, RX1330 M1, TX1320 M1, TX1330 M1, TX140 S2
Weitere Suchbegriffe: intel xeon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 298,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,97*
€ 404,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,04*
€ 403,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,68*
€ 392,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,86*
€ 384,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,68*
€ 355,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.