Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon E5-2643


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6819087
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     V26808-B8636-V10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Die Intel Xeon Prozessoren zeichnen sich durch neue, innovative Technologien wie die Hyper-Threading-Technologie und die Intel NetBurst Mikroarchitektur aus. Sie bieten hervorragende Leistungs- und Funktionseigenschaften mit genügend Spielraum für aktuelle und kommende Server- und Workstation-Plattformen. Bedeutende Weiterentwicklungen der Plattform, die besonderen Leistungseigenschaften und ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis machen es gerade jetzt sinnvoll, von älteren Systemen auf die aktuelle Technologie aufzurüsten und damit Vorteile im Wettbewerb zu erzielen.
Intel Xeon E5-2643 - 3.3 GHz - 4 Kerne - 10 MB Cache-Speicher - LGA2011 Socket - für Celsius M720, R920; PRIMERGY BX924 S3, CX250 S1, CX270 S1, RX200 S7, RX300 S7, RX350 S7
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Xeon E5-2643
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
3.3 GHz
Architektur-Merkmale
Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology
Cache-Speicher
10 MB
Herstellungsprozess
32 nm
Anz. der Kerne
Quad-Core
Cache-Speicher-Details
L3 - 10 MB
Thermal Design Power (TDP)
130 W
PCI Express Revision
3.0
Anz. PCI Express Lanes
40
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.5 GHz
Geeignete Sockel
LGA2011 Socket
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Cache-Speicher
Installierte Größe
10 MB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu Celsius M720, M720 POWER, R920, R920 POWER ¦ Fujitsu PRIMERGY BX924 S3, CX250 S1, CX270 S1, RX200 S7, RX300 S7, RX350 S7, TX300 S7
Weitere Suchbegriffe: intel xeon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.237,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.237,50*
€ 1.472,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.237,10*
€ 1.472,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.207,84*
€ 1.437,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.174,36*
€ 1.397,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.120,45*
€ 1.333,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.