Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Celeron G1820


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6817098
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     V26808-B9096-V10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Celeron
Intel Celeron
Intel Prozessoren bieten überlegene Leistungsmerkmale und Zuverlässigkeit, sowohl für die persönliche Unterhaltung mit Spielen, Shopping im Internet und die Kommunikation als auch für Server und Workstations. Sie bringen mehr Geschwindigkeit und Bequemlichkeit im Umgang mit dem PC sowie für die mobile Computernutzung und sorgen dafür, dass sich die Intel Architektur neue Leistungsebenen im technischen Computereinsatz erschließt - mit der hervorragenden Kompatibilität und Zuverlässigkeit, für die Intel bekannt ist. Der Intel Celeron Prozessor bietet bewährte Desktop-Leistung mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis und damit eine Grundlage für die kostengünstige Nutzung des Internets, der e-Mail-Kommunikation, von Lernprogrammen, Office-Software und von 3D-Spielen für die Unterhaltung.
Intel Celeron G1820 - 2.7 GHz - 2 Kerne - 2 MB Cache-Speicher - LGA1150 Socket - für ESPRIMO C720, E420, E720, P420, P720, P920; PRIMERGY RX1330 M1, TX1310 M1, TX1320 M1
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Celeron G1820
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.7 GHz
Architektur-Merkmale
Enhanced SpeedStep technology, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel 64 Technology, Thermal Monitoring Technologies, Idle States, Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT)
Cache-Speicher
2 MB
Herstellungsprozess
22 nm
Anz. der Kerne
Dual-Core
Cache-Speicher-Details
L3 - 2 MB
Thermal Design Power (TDP)
53 W
PCI Express Revision
3.0
Anz. PCI Express Lanes
16
PCI Express-Konfigurationen
1x16, 2x8, 1x8+2x4
Geeignete Sockel
LGA1150 Socket
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Cache-Speicher
Installierte Größe
2 MB
Integrierte Grafik
Max. unterstützte Speichergröße
1.7 GB
Max. unterstützte Auflösung
1.920 x 1.080 bei 60 Hz (HDMI), 1.920 x 1.200 bei 60 Hz (VGA), 2.560 x 1.600 bei 60 Hz (DP), 2.560 x 1.600 bei 60 Hz (eDP)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu ESPRIMO C720, E420 D, E420 E85+, E520 E85+, E720 E85+, E720 E90+, E920 E85+, E920 E90+, P420 E85+, P520 E85+, P720 E85+, P720 E90+, P920 E85+, P920 E90+ ¦ Fujitsu PRIMERGY RX100 S8, RX1330 M1, TX1310 M1, TX1320 M1
Weitere Suchbegriffe: cpu intel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 287,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,42*
€ 389,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,18*
€ 386,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,22*
€ 376,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,36*
€ 369,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,26*
€ 341,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.