Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Core i3 4130


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-6812950
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     V26808-B9042-V10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Core i3
Intel Core i3
Die Intel Core i3 Prozessoren mit Intel Grafik-Media-Beschleuniger HD basieren auf einer bahnbrechenden neuen Architektur, die für ein unvergessliches Computererlebnis sorgt. Der Intel Core i3 Prozessor gehört zur neuen Intel Prozessorfamilie. Er ist der perfekte Einstiegsprozessor in die schnelle Leistungsklasse. Dieser Prozessor bietet die ideale Grafiklösung für jeden Tag. Zu seiner Ausstattung gehören der Intel Grafik-Media-Beschleuniger HD, eine verbesserte Video-Engine, die HD-Videos flüssig und in hoher Qualität wiedergibt, und erweiterte 3D-Funktionen. Der Intel Core i3 Prozessor ist sowohl privat wie auch geschäftlich eine gute Wahl. Die Intel Hyper-Threading-Technik macht den Prozessor automatisch schneller, wenn Sie mehr Leistung benötigen, da mit dieser Technik jeder Prozessorkern zwei Aufgaben gleichzeitig verarbeiten kann. Auch wenn Sie mehrere Anwendungen geöffnet haben, wird Ihr PC nicht langsamer. Gönnen Sie sich intelligente Leistung.
Intel Core i3 4130 - 3.4 GHz - 2 Kerne - 4 Threads - 3 MB Cache-Speicher - LGA1150 Socket - für Celsius W530; ESPRIMO C720, E420, E520, E720, E920, P420, P520, P720, P920, PH320
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Core i3 4130 (4. Gen.)
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
3.4 GHz
Architektur-Merkmale
Enhanced SpeedStep technology, Hyper-Threading-Technologie, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology, Intel Trusted Execution Technology, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.1, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.2, Intel AES New Instructions (AES-NI), Thermal Monitoring Technologies, Idle States, Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Intel Secure Key, Intel Advanced Vector Extensions 2 (AVX2.0), Intel Small Business Advantage
Cache-Speicher
3 MB
Herstellungsprozess
22 nm
Anz. der Kerne
Dual-Core
Anz. der Threads
4 Threads
Cache-Speicher-Details
Smart Cache - 3 MB
Thermal Design Power (TDP)
54 W
PCI Express Revision
3.0
Anz. PCI Express Lanes
16
PCI Express-Konfigurationen
1x16, 2x8, 1x8+2x4
Geeignete Sockel
LGA1150 Socket
Cache-Speicher
Installierte Größe
3 MB
Integrierte Grafik
Typ
Intel HD Graphics 4400
Funktionen
Intel Clear Video HD Technology, InTRU 3D Technology, Intel Quick Sync Video, Intel Wireless Display (WiDi), Triple Display Capable
Basisfrequenz
350 MHz
Max. dynamische Frequenz
1.15 GHz
Max. unterstützte Speichergröße
2 GB
Max. unterstützte Auflösung
4096 x 2304 bei 24 Hz (HDMI), 3840x2160@60Hz (DP), 3840x2160@60Hz (eDP), 1.920 x 1.200 bei 60 Hz (VGA)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu Celsius W530, W530 POWER ¦ Fujitsu ESPRIMO C720, E420 D, E420 E85+, E520 E85+, E720 E85+, E720 E90+, E920 0-Watt, E920 E85+, E920 E90+, P420 E85+, P520 E85+, P720 E85+, P720 E90+, P920, P920 0-Watt, P920 E85+, P920 E90+, PH320 E85+
Weitere Suchbegriffe: core i3-4130, core i3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,05*
€ 248,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,11*
€ 236,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,20*
€ 229,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,52*
€ 227,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,40*
€ 205,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.