Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon X5650


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6812908
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     V26808-B8458-V10
EAN/GTIN:
     5711045900990
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Die Intel Xeon Prozessoren zeichnen sich durch neue, innovative Technologien wie die Hyper-Threading-Technologie und die Intel NetBurst Mikroarchitektur aus. Sie bieten hervorragende Leistungs- und Funktionseigenschaften mit genügend Spielraum für aktuelle und kommende Server- und Workstation-Plattformen. Bedeutende Weiterentwicklungen der Plattform, die besonderen Leistungseigenschaften und ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis machen es gerade jetzt sinnvoll, von älteren Systemen auf die aktuelle Technologie aufzurüsten und damit Vorteile im Wettbewerb zu erzielen.
Intel Xeon X5650 - 2.66 GHz - 6 Kerne - 12 Threads - 12 MB Cache-Speicher - für Celsius M470, R570; PRIMERGY BX620 S6, BX924 S2, CX120 S1, CX122 S1, RX200 S6, TX200 S6
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Xeon X5650
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.66 GHz
Architektur-Merkmale
Hyper-Threading-Technologie, Demand Based Switching, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology
Cache-Speicher
12 MB
Herstellungsprozess
32 nm
Anz. der Kerne
6 Kerne
Anz. der Threads
12 Threads
Cache-Speicher-Details
Smart Cache - 12 MB
Thermal Design Power (TDP)
95 W
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.06 GHz
Cache-Speicher
Installierte Größe
12 MB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu Celsius M470-2, M470-2 PREMIUM selection, R570-2, R570-2 POWER, R570-2 PREMIUM selection, R670-2 ¦ Fujitsu PRIMERGY BX620 S6, BX920 S2, BX922 S2, BX924 S2, CX120 S1, CX122 S1, RX200 S6, RX300 S6, TX200 S6, TX300 S6
Weitere Suchbegriffe: intel xeon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 618,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 695,92*
€ 828,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 682,92*
€ 812,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 667,72*
€ 794,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 652,97*
€ 777,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 618,15*
€ 735,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.