Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon E5-2680V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6812901
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     V26808-B9031-V5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Die Intel Xeon Prozessoren zeichnen sich durch neue, innovative Technologien wie die Hyper-Threading-Technologie und die Intel NetBurst Mikroarchitektur aus. Sie bieten hervorragende Leistungs- und Funktionseigenschaften mit genügend Spielraum für aktuelle und kommende Server- und Workstation-Plattformen. Bedeutende Weiterentwicklungen der Plattform, die besonderen Leistungseigenschaften und ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis machen es gerade jetzt sinnvoll, von älteren Systemen auf die aktuelle Technologie aufzurüsten und damit Vorteile im Wettbewerb zu erzielen.
Intel Xeon E5-2680V2 - 2.8 GHz - 10 Kerne - 20 Threads - 25 MB Cache-Speicher - LGA2011 Socket - für Celsius M730, R930; PRIMERGY BX924 S4, CX250 S2, CX270 S2, RX200 S8, RX350 S8, SX350 S8
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Xeon E5-2680V2
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.8 GHz
Architektur-Merkmale
SpeedStep technology, Hyper-Threading-Technologie, Intel Virtualization Technology, Intel Turbo Boost Technology
Bus-Geschwindigkeit
1866 MHz
Cache-Speicher
25 MB
Herstellungsprozess
22 nm
Anz. der Kerne
10 Kerne
Anz. der Threads
20 Threads
Cache-Speicher-Details
Smart Cache - 25 MB
Thermal Design Power (TDP)
115 W
PCI Express Revision
3.0
Anz. PCI Express Lanes
40
PCI Express-Konfigurationen
X16, x4, x8
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.6 GHz
Geeignete Sockel
LGA2011 Socket
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Passivkühlkörper
Kennzeichnung
RoHS
Cache-Speicher
Installierte Größe
25 MB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu Celsius M730, M730 POWER, R930, R930 POWER ¦ Fujitsu PRIMERGY BX924 S4, CX250 S2, CX270 S2, RX200 S8, RX300 S8, RX350 S8, SX350 S8 Universal Storage Server, TX300 S8
Weitere Suchbegriffe: intel xeon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 743,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 825,58*
€ 982,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 819,21*
€ 974,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 804,83*
€ 957,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 785,14*
€ 934,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 743,16*
€ 884,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.