Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon E7-4820V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6812865
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     V26808-B9110-V9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Die Intel Xeon Prozessoren zeichnen sich durch neue, innovative Technologien wie die Hyper-Threading-Technologie und die Intel NetBurst Mikroarchitektur aus. Sie bieten hervorragende Leistungs- und Funktionseigenschaften mit genügend Spielraum für aktuelle und kommende Server- und Workstation-Plattformen. Bedeutende Weiterentwicklungen der Plattform, die besonderen Leistungseigenschaften und ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis machen es gerade jetzt sinnvoll, von älteren Systemen auf die aktuelle Technologie aufzurüsten und damit Vorteile im Wettbewerb zu erzielen.
Intel Xeon E7-4820V2 - 2 GHz - 8 Kerne - 16 Threads - 16 MB Cache-Speicher - LGA2011 Socket - für PRIMERGY RX4770 M1
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Xeon E7-4820V2
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2 GHz
Architektur-Merkmale
Hyper-Threading-Technologie, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology
Cache-Speicher
16 MB
Herstellungsprozess
22 nm
Anz. der Kerne
8 Kerne
Anz. der Threads
16 Threads
Cache-Speicher-Details
16 MB
Thermal Design Power (TDP)
105 W
PCI Express Revision
3.0
Anz. PCI Express Lanes
32
PCI Express-Konfigurationen
X16, x4, x8
Max. Turbo-Taktfrequenz
2.5 GHz
Geeignete Sockel
LGA2011 Socket
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Passivkühlkörper
Kennzeichnung
RoHS
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX4770 M1
Weitere Suchbegriffe: intel xeon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.006,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.194,17*
€ 2.611,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.174,90*
€ 2.588,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.103,54*
€ 2.503,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.057,52*
€ 2.448,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.006,57*
€ 2.387,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.