Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon E5-2670


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6812833
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     V26808-B8632-V10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Die Intel Xeon Prozessoren zeichnen sich durch neue, innovative Technologien wie die Hyper-Threading-Technologie und die Intel NetBurst Mikroarchitektur aus. Sie bieten hervorragende Leistungs- und Funktionseigenschaften mit genügend Spielraum für aktuelle und kommende Server- und Workstation-Plattformen. Bedeutende Weiterentwicklungen der Plattform, die besonderen Leistungseigenschaften und ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis machen es gerade jetzt sinnvoll, von älteren Systemen auf die aktuelle Technologie aufzurüsten und damit Vorteile im Wettbewerb zu erzielen.
Intel Xeon E5-2670 - 2.6 GHz - 8 Kerne - 16 Threads - 20 MB Cache-Speicher - LGA2011 Socket - für Celsius M720, R920; PRIMERGY BX924 S3, CX250 S1, CX270 S1, CX272 S1, RX300 S7, RX350 S7
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Xeon E5-2670
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.6 GHz
Architektur-Merkmale
SpeedStep technology, Hyper-Threading-Technologie, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel Turbo Boost Technology, Intel Trusted Execution Technology, Intel vPro Technology
Bus-Geschwindigkeit
1600 MHz
Cache-Speicher
20 MB
Herstellungsprozess
32 nm
Anz. der Kerne
8 Kerne
Anz. der Threads
16 Threads
Cache-Speicher-Details
Smart Cache - 20 MB
Thermal Design Power (TDP)
115 W
PCI Express Revision
3.0
Anz. PCI Express Lanes
40
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.3 GHz
Geeignete Sockel
LGA2011 Socket
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Passivkühlkörper
Kennzeichnung
RoHS
Cache-Speicher
Installierte Größe
20 MB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu Celsius M720, M720 POWER, M720 PREMIUM selection, M720 proGREEN selection, R920, R920 POWER, R920 PREMIUM selection ¦ Fujitsu PRIMERGY BX924 S3, CX250 S1, CX270 S1, CX272 S1, RX200 S7, RX300 S7, RX350 S7, TX300 S7
Weitere Suchbegriffe: intel xeon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,07*
€ 314,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,83*
€ 309,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,19*
€ 302,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,47*
€ 298,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,97*
€ 271,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.