Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Core i3 2120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6812815
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     V26808-B8546-V11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Core i3
Intel Core i3
Die Intel Core i3 Prozessoren mit Intel Grafik-Media-Beschleuniger HD basieren auf einer bahnbrechenden neuen Architektur, die für ein unvergessliches Computererlebnis sorgt. Der Intel Core i3 Prozessor gehört zur neuen Intel Prozessorfamilie. Er ist der perfekte Einstiegsprozessor in die schnelle Leistungsklasse. Dieser Prozessor bietet die ideale Grafiklösung für jeden Tag. Zu seiner Ausstattung gehören der Intel Grafik-Media-Beschleuniger HD, eine verbesserte Video-Engine, die HD-Videos flüssig und in hoher Qualität wiedergibt, und erweiterte 3D-Funktionen. Der Intel Core i3 Prozessor ist sowohl privat wie auch geschäftlich eine gute Wahl. Die Intel Hyper-Threading-Technik macht den Prozessor automatisch schneller, wenn Sie mehr Leistung benötigen, da mit dieser Technik jeder Prozessorkern zwei Aufgaben gleichzeitig verarbeiten kann. Auch wenn Sie mehrere Anwendungen geöffnet haben, wird Ihr PC nicht langsamer. Gönnen Sie sich intelligente Leistung.
Intel Core i3 2120 - 3.3 GHz - 2 Kerne - 4 Threads - 3 MB Cache-Speicher - LGA1155 Socket - für Celsius C620, W420, W510, W520; ESPRIMO C710, E410, E510, E710, E910, P510, P710, P910
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Core i3 2120 (2. Gen.)
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
3.3 GHz
Architektur-Merkmale
Enhanced SpeedStep technology, Hyper-Threading-Technologie, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.1, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.2, Intel Fast Memory Access, Intel Flex Memory Access, Intel Advanced Vector Extensions (AVX), Intel AES New Instructions (AES-NI), Thermal Monitoring Technologies, Idle States, Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Intel Identity Protection Technology
Cache-Speicher
3 MB
Herstellungsprozess
32 nm
Anz. der Kerne
Dual-Core
Anz. der Threads
4 Threads
Cache-Speicher-Details
Smart Cache - 3 MB
Thermal Design Power (TDP)
65 W
PCI Express Revision
2.0
Anz. PCI Express Lanes
16
Geeignete Sockel
LGA1155 Socket
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Cache-Speicher
Installierte Größe
3 MB
Integrierte Grafik
Typ
Intel HD Graphics 2000
Funktionen
Dual Display Capable, Intel FDI, Intel Clear Video HD Technology, InTRU 3D Technology, Intel Quick Sync Video, Intel Insider
Basisfrequenz
850 MHz
Max. dynamische Frequenz
1.1 GHz
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu Celsius C620, W420, W420 proGREEN selection, W510, W510 PREMIUM selection, W510 proGREEN selection, W520, W520 POWER, W520 proGREEN selection ¦ Fujitsu ESPRIMO C700, C710, E400 E85+, E410 E85+, E500 E85+, E510 E85+, E700 E85+, E700 E90+, E710 E85+, E710 E90+, E900 0-Watt, E900 E85+, E900 E90+, E910 0-Watt, E910 E85+, E910 E90+, P400, P400 E85+, P500 E85+, P510 E85+, P700 E85+, P700 E90+, P710 E85+, P710 E90+, P710 PREMIUM, P900 0-Watt, P900 E85+, P900 E90+, P910 0-Watt, P910 E85+, P910 E90+, P910-L ¦ Fujitsu PRIMERGY RX100 S7, TX100 S3, TX120 S3, TX140 S1
Weitere Suchbegriffe: core i3 2120, core i3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 248,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,55*
€ 295,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,88*
€ 294,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,81*
€ 287,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,09*
€ 282,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,78*
€ 256,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.