Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Core i3 3220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6808451
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     V26808-B8720-V10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Core i3
Intel Core i3
Die Intel Core i3 Prozessoren mit Intel Grafik-Media-Beschleuniger HD basieren auf einer bahnbrechenden neuen Architektur, die für ein unvergessliches Computererlebnis sorgt. Der Intel Core i3 Prozessor gehört zur neuen Intel Prozessorfamilie. Er ist der perfekte Einstiegsprozessor in die schnelle Leistungsklasse. Dieser Prozessor bietet die ideale Grafiklösung für jeden Tag. Zu seiner Ausstattung gehören der Intel Grafik-Media-Beschleuniger HD, eine verbesserte Video-Engine, die HD-Videos flüssig und in hoher Qualität wiedergibt, und erweiterte 3D-Funktionen. Der Intel Core i3 Prozessor ist sowohl privat wie auch geschäftlich eine gute Wahl. Die Intel Hyper-Threading-Technik macht den Prozessor automatisch schneller, wenn Sie mehr Leistung benötigen, da mit dieser Technik jeder Prozessorkern zwei Aufgaben gleichzeitig verarbeiten kann. Auch wenn Sie mehrere Anwendungen geöffnet haben, wird Ihr PC nicht langsamer. Gönnen Sie sich intelligente Leistung.
Intel Core i3 3220 - 3.3 GHz - 2 Kerne - 3 MB Cache-Speicher - LGA1155 Socket - für Celsius C620, W420; ESPRIMO C710, C910, E410, E710, E910, P410, P710, P910, PH310
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Core i3 3220 (3. Gen.)
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
3.3 GHz
Architektur-Merkmale
Hyper-Threading-Technologie, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology
Cache-Speicher
3 MB
Herstellungsprozess
22 nm
Anz. der Kerne
Dual-Core
Cache-Speicher-Details
L2 - 1 MB ¦ L3 - 3 MB
Thermal Design Power (TDP)
55 W
PCI Express Revision
2.0
PCI Express-Konfigurationen
1x16, 2x8, 1x8+2x4
Geeignete Sockel
LGA1155 Socket
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Cache-Speicher
Installierte Größe
3 MB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu Celsius C620, W420, W520, W520 POWER ¦ Fujitsu ESPRIMO C710, C910-L, E400 E85+, E410 E85+, E510 E85+, E710 E85+, E710 E90+, E910 E85+, E910 E90+, P400, P400 E85+, P410 E85+, P510 E85+, P710 E85+, P710 E90+, P910 E85+, P910 E90+, P910-L, PH300, PH300 E85+, PH310 E85+ ¦ Fujitsu PRIMERGY RX100 S7p, TX100 S3p, TX120 S3p, TX140 S1p
Weitere Suchbegriffe: core i3 3220, core i3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 137,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,47*
€ 163,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,55*
€ 158,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,32*
€ 144,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,99*
€ 141,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,99*
€ 126,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.