Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Core i7 4790


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-6808444
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     V26808-B9122-V10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Core i7
Intel Core i7
Die Intel Core i7 Prozessoren stellen dank schnellerer, intelligenter Multicore-Technik, die Rechenleistung dynamisch ganz nach Bedarf zuweist, einen unglaublichen Durchbruch bei der PC-Leistung dar. Sie sind die besten Intel Desktop-Prozessoren aller Zeiten. Erleben Sie schnelleres Multitasking und erstellen Sie beeindruckende digitale Medien. Und durch die Kombination aus Intel Turbo Boost Technology und Intel Hyper-Threading-Technologie (Intel HT-Technologie), die die volle Prozessorleistung genau dort entfaltet, wo Sie sie am dringendsten benötigen, können Sie bei allem, was Sie auf Ihrem PC erledigen, auf maximale Leistung zählen.
Intel Core i7 4790 - 3.6 GHz - 4 Kerne - 8 Threads - 8 MB Cache-Speicher - für Celsius W530; ESPRIMO C720, E420, E520, E720, E920, P420, P520, P720, P920, PH320
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Core i7 4790 (4. Gen.)
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
3.6 GHz
Cache-Speicher
8 MB
Anz. der Kerne
Quad-Core
Anz. der Threads
8 Threads
Cache-Speicher-Details
Smart Cache - 8 MB
Thermal Design Power (TDP)
95 W
PCI Express Revision
3.0
Anz. PCI Express Lanes
16
PCI Express-Konfigurationen
1x16, 2x8, 1x8+2x4
Max. Turbo-Taktfrequenz
4 GHz
Integrierte Grafik
Max. unterstützte Speichergröße
2 GB
Max. unterstützte Auflösung
4096 x 2304 bei 24 Hz (HDMI), 3840x2160@60Hz (DP), 3840x2160@60Hz (eDP), 1.920 x 1.200 bei 60 Hz (VGA)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu Celsius W530, W530 POWER ¦ Fujitsu ESPRIMO C720, E420 D, E420 E85+, E520 E85+, E720 E85+, E720 E90+, E920 0-Watt, E920 E85+, E920 E90+, P420 E85+, P520 E85+, P720 E85+, P720 E90+, P920, P920 0-Watt, P920 E85+, P920 E90+, PH320 E85+
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 451,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,81*
€ 609,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,23*
€ 604,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,04*
€ 593,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,61*
€ 573,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,00*
€ 536,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.