Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC Power Pro-Line LC-924B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6802166
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC-924B
EAN/GTIN:
     4260070123498
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
LC Power Pro-Line LC-924B - Tower - ATX - keine Spannungsversorgung (ATX12V 1.3) - Schwarz - USB/Audio
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tower
Farbe
Schwarz
Produktmaterial
Metall
Anzahl interner Einbauschächte
4
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte
3
Systemgehäuse-Merkmale
Drehbarer Laufwerkskäfig, Gitterfrontabdeckung, Frontstaubfilter, belüftete Seitenwand
Max. Mainboard-Größe
ATX
Kühlsystem
Vorderseite: 80/120 mm Lüfterhalterung x 1 ¦ Seite: 80 mm Lüfterhalterung x 1 ¦ Rückseite: 80/92 mm Lüfterhalterung x 1
Maximale Länge Videokarte
260 mm
Unterstützte Motherboards
ATX, microATX
Max. Höhe des CPU-Kühlers
150 mm
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Spezifikationseinhaltung
ATX12V 1.3
Abmessungen und Gewicht
Breite
18 cm
Tiefe
47 cm
Höhe
42.5 cm
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
3 (gesamt)/ 3 (frei) x von vorne zugänglich - 5.25" (13.3 cm) ¦ 4 (gesamt)/ 4 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm)
Schnittstellen
2 x USB 2.0 ¦ 1 x USB 3.0 ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Kopfhörer - Mini-Klinkenstecker
Erweiterungssteckplätze
7
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, computer gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,99*
€ 88,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,87*
€ 87,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,31*
€ 86,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,10*
€ 85,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,76*
€ 85,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,74*
€ 84,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.