Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP RP9 G1 Retail System 9015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6770930
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     V8L63EA#ABD
EAN/GTIN:
     0889899188385
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Kassen-PC
Kassen-System
Kassen-Terminal
Bieten Sie Ihren Kunden mit dem modernen und vielseitigen HP RP9 Retail System ein eindrucksvolles Erlebnis mit Stil – dieses All-in-One-Gerät (AiO) vereint maximale Leistung mit zuverlässiger Technik.
HP RP9 G1 Retail System 9015 - All-in-One (Komplettlösung) - 1 x Celeron G3900 / 2.8 GHz - RAM 4 GB - SSD 128 GB - 3D V-NAND technology - HD Graphics 510 - GigE - FreeDOS 2.0 - Monitor: LED 39.62 cm (15.6") 1366 x 768 (HD) Touchscreen
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
POS-Terminal
Lokalisierung
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Integrierte Peripheriegeräte
Stereo-Lautsprecher, Display, Haubensensor
Formfaktor des Produktes
All-in-One (Komplettlösung) - mit Kompaktständer
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM - non-ECC
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Leistungsmerkmale
Ungepuffert, Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
Installierte Anzahl
4 GB / 32 GB (Max)
Übereinstimmung der Speicherspezifikation
PC4-17000
Konfigurationsmerkmale
1 x 4 GB
Steckplatz
2 (Gesamt) / 1 (frei)
Effektive Speichergeschwindigkeit
2133 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
2133 MHz
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WoL), PXE-Support
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3az
Ethernet-Controller
Intel I219-LM
Verschiedenes
Kennzeichnung
ACPI, RoHS, WEEE, RoHS2, halogenarm
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Gerätetyp
Stromversorgung
Installierte Anzahl
1
Gestellte Leistung
230 Watt
Effizienz
89%
Energierverbrauch Sleep
0.9 Watt
Power Factor Korrektur
Ja (aktiv)
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
26 dBA
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 85%
Massenspeicher-Controller
Typ
1 x SATA
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1
Cache-Speicher
Installierte Größe
2 MB
Cache pro Prozessor
2 MB
Betriebssystem / Software
OS-zertifiziert
SUSE Linux Enterprise Desktop
Bereitgestelltes Betriebssystem
FreeDOS 2.0 Englisch/Deutsch
Monitor
Diagonalabmessung
39.62 cm (15.6")
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Monitortyp
LED
Kontrastverhältnis
500:1
Reaktionszeit
8 ms
Monitormerkmale
Blendfreie, PCT-Technologie (Projected Capacitive Touch), fingerabdruckbeständig
Native Auflösung
1366 x 768 (HD)
Breitbild-Bildschirm
Ja
Touchscreen
Ja (10-Punkt-Multi-Touch)
Horizontaler Betrachtungswinkel
170
Vertikaler Betrachtungswinkel
160
Audioausgang
Kompatibilität
High-Definition-Audio, DTS Studio Sound
Soundmodus
Stereo
Mit Lautsprechern
1 x Verstärker ¦ 2 x linker/rechter Kanal
Max. Sampling-Rate
192 kHz
Abmessungen und Gewicht
Breite
39.56 cm
Tiefe
22.23 cm
Höhe
29.25 cm
Gewicht
6.8 kg
Details zu Abmessungen & Gewicht
- 2.6 kg - Halterung
Grafik-Controller
Grafikprozessor
Intel HD Graphics 510
Videoschnittstellen
DisplayPort
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Prozessor / Chipsatz
Chipsatz
Intel Q170
Taktfrequenz
2.8 GHz
Wichtigste Prozessormerkmale
Intel Smart Cache
CPU
Intel Celeron G3900
Anz. der Kerne
Dual-Core
Max. Prozessoranzahl
1
Prozessoranzahl
1
CPU-Upgrade-Möglichkeit
Upgradefähig
CPU-Anschluss
LGA1151 Socket
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD - 2.5"
Schnittstellen Typ
SATA 6Gb/s
Kapazität
1 x 128 GB
Merkmale
3D V-NAND technology
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x serial ¦ 1 x DisplayPort ¦ 3 x PoweredUSB (12 V) ¦ 1 x PoweredUSB (24 V) ¦ 1 x Kassenschublade ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 2 x USB 3.0 ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 ¦ 1 x Audio-Eingang - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio-Ausgang - Mini-Klinkenstecker
Steckplatz
2 (gesamt)/ 1 (frei) x 260-Pin-SO-DIMM ¦ 1 (gesamt)/ 0 (frei) x CPU ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2230
Einschübe
1 (gesamt)/ 0 (frei) x intern 2.5" x 1/8H (6.4 cm x 1/8H) ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern M.2 2280
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.288,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.423,13*
€ 1.693,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.396,21*
€ 1.661,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.353,77*
€ 1.610,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.323,54*
€ 1.575,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.288,39*
€ 1.533,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.