|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-6768712 Herst.-Nr.: AST025EUZ EAN/GTIN: 5051794019858 |
| |
|
|  |  |
 | Schützen Sie Ihre Daten mit einem Targus Privacy Screen vor unbefugten Blicken. Die Privacy Screens können an den meisten Geräten angebracht werden und sorgen dafür, dass nur derjenige, der direkt vor dem Bildschirm sitzt, die angezeigten Daten normal sehen kann. Außerdem schützen sie den Bildschirm. Der Blickschutzfilter ist doppelseitig. So ist stets ein klares Bild gewährleistet und eine Überbeanspruchung der Augen wird auch in hellen Umgebungen vermieden. Eine antimikrobielle Beschichtung verhindert die Ansiedlung von Bakterien - perfekt für Touchscreens. Das Arbeitsleben ist mobiler geworden und immer häufiger arbeiten sie an belebten öffentlichen Orten, in Cafés, Restaurants, Flughäfen. Mit einem Targus Privacy Screen können Sie nun überall produktiv und im ruhigen Bewusstsein arbeiten, dass auch sensible Daten vor den Blicken geschützt sind. Targus Privacy Screen - Blickschutzfilter für Tablet-PC - 31.2 cm wide (12,3 Zoll Breitbild) - für Microsoft Surface Pro (Mitte 2017), Pro 4 Weitere Informationen: Allgemein | Gewicht | 40 g |  | Produkttyp | Blickschutzfilter für Tablet-PC |  | Lokalisierung | Europa |  | Kompatibilität der Bildschirmgröße | 31.2 cm wide (12,3 Zoll Breitbild) |  | Oberfläche | Glänzend, matt | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie: - 2 Jahre | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Blendfrei, 30°-Sichtwinkel, touchscreen-kompatibel, SKANE M-8 antimikrobielle Beschichtung | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Microsoft Surface Pro (Mitte 2017), Pro 4 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |