Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Server System R2312WTTYSR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6723204
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     R2312WTTYSR
EAN/GTIN:
     5032037076036
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
Server
barebone server
Intel Server System R2312WTTYSR - Server - Rack-Montage - 2U - zweiweg - keine CPU - RAM 0 GB - SAS - Hot-Swap 8.9 cm (2.5", 3.5") Schacht/Schächte - keine HDD - 1GbE, 10GbE - Monitor: keiner
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Server
Formfaktor des Produktes
Rack-Montage - 2U
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte
12
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte
12
Server-Skalierbarkeit
Zweiweg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM - ECC
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Installierte Anzahl
0 GB (installiert) / 1536 GB (Max)
Steckplatz
24 (Gesamt) / 24 (frei)
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
Remoteverwaltungsprotokoll
IPMI 2.0
Ethernet-Controller
Intel X540
Remote-Management-Controller
Emulex Pilot 3 iBMC
Ethernet-Ports
2 x 10 Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Mini-SAS-HD-Kabel (3 Stück)
Zubehör im Lieferumfang
2 x CPU Heatsink, Luftzufuhr, 2 x Riser-Karten
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Gerätetyp
Stromversorgung Hot-Plug
Installierte Anzahl
1
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
1100 Watt
Redundante Stromversorgung
Optional
Plan für redundante Stromversorgung
1+1 (mit optionaler Stromversorgung)
Massenspeicher-Controller
Typ
1 x RAID
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
Anzahl Kanäle
10
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Abmessungen und Gewicht
Breite
43 cm
Tiefe
71 cm
Höhe
8.73 cm
Grafik-Controller
Videoschnittstellen
VGA
Prozessor / Chipsatz
Chipsatz
Intel C612
CPU
Keine CPU
Max. Prozessoranzahl
2
CPU-Upgrade-Möglichkeit
Upgradefähig
CPU-Anschluss
LGA2011-v3-Sockel
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x VGA (1 hinten) ¦ 5 x USB 3.0 ¦ 2 x LAN (10Gigabit Ethernet) - RJ-45 ¦ 1 x serial - RJ-45 ¦ 1 x Management - RJ-45
Steckplatz
2 (gesamt)/ 2 (frei) x CPU ¦ 24 (gesamt)/ 24 (frei) x DIMM 288-polig ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x4 ¦ 6 (gesamt)/ 6 (frei) x PCIe 3.0 x8
Einschübe
12 (gesamt)/ 12 (frei) x Hot-Swap-fähig 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (8.9 cm)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.591,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.616,32*
€ 1.923,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.616,10*
€ 1.923,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.606,66*
€ 1.911,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.599,99*
€ 1.903,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.591,83*
€ 1.894,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.