Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech IT-502 Desktop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6722239
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88881234
EAN/GTIN:
     4260133128873
Suchbegriffe:
Desktop-Gehäuse
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Mit dem IT-502 Desktop erleben Sie innovative Konzepte auf kleinstem Raum! Angefangen beim Deckel, welcher mit einer speziellen Arretierung schließt, über einen Montagekäfig, der sich um 90° herausdrehen lässt und so zur einfachen, schraubenlosen Montage aller Laufwerke beiträgt. Das IT-502 Desktop kann sowohl horizontal, als auch vertikal positioniert werden und bietet mit seinen vier USB-Frontanschlüssen, davon 2x USB 3.0 und 2x USB 2.0, ausreichende Anschlüssmöglichkeiten für externe Geräte.
Inter-Tech IT-502 Desktop - Tower - micro ATX - keine Spannungsversorgung - USB/Audio
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tower
Anzahl interner Einbauschächte
2
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte
2
Max. Mainboard-Größe
Micro ATX
Kühlsystem
Vorderseite: 60 mm Lüfter x 1
Unterstützte Motherboards
microATX, Mini-ITX
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Ständer
Kennzeichnung
RoHS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Abmessungen und Gewicht
Breite
10.5 cm
Tiefe
34 cm
Höhe
38 cm
Gewicht
2.98 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x von vorne zugänglich - 5.25" (13.3 cm) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x von vorne zugänglich - 3.5" (8.9 cm)
Schnittstellen
2 x USB 2.0 ¦ 2 x USB 3.0 ¦ 1 x Audio Line-out - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
Erweiterungssteckplätze
4
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.