Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Wärmeschrumpfschlauch-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6722098
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86279
EAN/GTIN:
     4043619862795
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
delock schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Dieses Delock Schrumpfschlauch Set können Sie nutzen, um Kabel zu fixieren oder zu isolieren. Durch die große Auswahl an verschiedenen Durchmessern ist es universell einsetzbar.
Delock - Wärmeschrumpfschlauch-Kit - Schwarz, weiß, Blau, Gelb, Rot, grün - 10 cm
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz, weiß, Blau, Gelb, Rot, grün
Produkttyp
Wärmeschrumpfschlauch-Kit
Länge
10 cm
Packungsinhalt
2 x 2,5 mm Durchmesser rot, 2 x 2,5 mm Durchmesser grün, 2 x 2,5 mm Durchmesser blau, 2 x 2,5 mm Durchmesser gelb, 2 x 2,5 mm Durchmesser schwarz, 4 x 2,5 mm Durchmesser weiß, 2 x 4.0 mm Durchmesser rot, 2 x 4.0 mm Durchmesser grün, 2 x 4.0 mm Durchmesser blau, 2 x 4.0 mm Durchmesser gelb, 2 x 4.0 mm Durchmesser schwarz, 2 x 4.0 mm Durchmesser weiß, 2 x 6.0 mm Durchmesser rot, 2 x 6.0 mm Durchmesser grün, 2 x 6.0 mm Durchmesser blau, 2 x 6.0 mm Durchmesser gelb, 2 x 6.0 mm Durchmesser schwarz, 2 x 6.0 mm Durchmesser weiß, 2 x 10.0 mm Durchmesser rot, 2 x 10.0 mm Durchmesser grün, 2 x 10.0 mm Durchmesser blau, 2 x 10.0 mm Durchmesser gelb, 2 x 10.0 mm Durchmesser schwarz, 2 x 10.0 mm Durchmesser weiß
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
86278
ab € 5,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.