Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech IT-5905 Tower


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6721847
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88881236
EAN/GTIN:
     4260133128897
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Der IT-5905 ist ein moderner Midi-Tower in robuster und kompakter Bauweise, der durch die benutzerfreundliche Anordnung seiner Frontanschlüsse, im oberen Teil, überzeugen kann. Neben der Optik überzeugt der IT-5905 mit Platz für bis zu vier optionalen Lüftern, Einbaumöglichkeiten für eine Vielzahl an 3.5" und 2.5" Festplatten sowie einem durchdachten Innenkäfig, der Platz für Grafikkarten bis zu einer Länge von 35,5 cm bietet. Die beiden USB 3.0 Frontanschlüsse sowie die Kleinteilablage im Deckel (für z.B. USB-Sticks) runden das positive Gesamtpaket ab und machen diesen Midi-Tower zu einem wahren Allrounder.
Inter-Tech IT-5905 - Tower - ATX - keine Spannungsversorgung
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tower
Anzahl interner Einbauschächte
5
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte
4
Max. Mainboard-Größe
ATX
Kühlsystem
Rückseite: 80/120 mm Lüfterhalterung x 1 ¦ Seite: 120 mm Lüfterhalterung x 2 ¦ Vorderseite: 120 mm Lüfterhalterung x 1
Maximale Länge Videokarte
320 mm
Unterstützte Motherboards
ATX, microATX
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Abmessungen und Gewicht
Breite
20 cm
Tiefe
41.5 cm
Höhe
41 cm
Gewicht
2.82 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
3 (gesamt)/ 3 (frei) x von vorne zugänglich - 5.25" (13.3 cm) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x von vorne zugänglich - 3.5" (8.9 cm) ¦ 3 (gesamt)/ 3 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm) ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm)
Schnittstellen
2 x USB 3.0 ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-out - Mini-Klinkenstecker
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.