Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff VARISTAR Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6684007
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     21130-304
EAN/GTIN:
     4036088141362
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Computerschrank Ablagen
Computerschrankablagen
Schroff VARISTAR - Rack - Regal - RAL 7021 - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Rack - Regal
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Breite
49.5 cm
Tiefe
64.2 cm
Farbe
RAL 7021
Verschiedenes
Gewichtsbeschränkung
75 kg
Montagekit
Mitgeliefert
Leistungsmerkmale
Erdungs-Kit
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 69,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,25*
€ 82,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,08*
€ 79,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,14*
€ 76,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
23130-310
€ 18,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.