Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco DC-DC Power Module for POE solution


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6660518
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     PWR-IE170W-PC-DC=
EAN/GTIN:
     0882658731372
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Cisco DC-DC Power Module for POE solution - Stromwandler (DIN-Schienenmontage möglich) - 10.8 - 60 V - 170 Watt - für Industrial Ethernet 4000 Series
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Stromwandler - DIN-Schienenmontage möglich
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 95% (nicht kondensierend)
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
10.8 - 60 V
Ausgangsspannung
54 V
Elektrischer Strom max.
3.15 A
Leistungskapazität
170 Watt
Abmessungen und Gewicht
Breite
15.06 cm
Tiefe
11.35 cm
Höhe
14.58 cm
Gewicht
1.67 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Cisco Industrial Ethernet 4000 Series
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.114,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.203,67*
€ 1.432,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.202,74*
€ 1.431,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.166,30*
€ 1.387,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.140,52*
€ 1.357,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.114,72*
€ 1.326,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.