| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-6639116 Herst.-Nr.: 1167740 EAN/GTIN: 4007123018239 |
| |
|
| | |
| brennenstuhl - Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel - CEE 7/17 (R) zu CEE 7/17 (S) - Wechselstrom 400 V - 10 m - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel | | Farbe | Schwarz | | Besonderheiten | Kupplung mit Klappen | | Länge | 10 m | | Bewertete Spannung | Wechselstrom 400 V | Verschiedenes | Kennzeichnung | IP44 | Konnektivität | Anschluss | CEE 7/17-Netzstecker - Gefäß | | Stecker (zweites Ende) | CEE 7/17-Netzstecker - Stecker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, CEE-Stecker, CEE-Verlängerungsleitung, Gummi-Verlängerungsleitung, Starkstrom-Verlängerungskabel, Starkstromverlängerung, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel 16a schwarz 10m, cee-verlängerungsleitung 10m, cee verlängerungsleitung |
| | |
| |