Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SilverStone MILO ML08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6635678
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-ML08B
EAN/GTIN:
     4710007222553
Suchbegriffe:
HTPC-Gehäuse
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Basierend auf dem herausragenden Gehäuse RAVEN Z RVZ02 ist das Milo ML08 ein superschlankes Mini-ITX-Konsolengehäuse mit besonderer Aufnahmeleistung. Mit einem Volumen von nur 12 Litern ist dieses Gehäuse klein, im Vergleich zu anderen schlanken Gehäusen derselben Klasse jedoch leicht zu montieren. Es gibt viel Platz für eine leistungsfähige Grafikkarte mit einer Länge von bis zu 13 Zoll, während die werkzeuglosen Laufwerkkäfige die Montage schneller denn je gestalten. Dank intelligenter Raumnutzung und Konstruktion werden zwei wesentliche Hitzequellen über die Hauptkammer des Gehäuses getrennt, sodass CPU und Grafikkarte ihren eigenen Luftkanal erhalten. Trotz seiner winzigen Größe ist das ML08 ein bemerkenswert vielseitiges Gehäuse, das überall eingesetzt werden kann - als kompakte Desktop-Workstation oder als Wohnzimmerkonsole bzw. HTPC.
SilverStone MILO ML08 - SFF - Mini-ITX - keine Spannungsversorgung (SFX12V/SFX-L12V) - Schwarz - USB/Audio
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Kleiner Formfaktor
Farbe
Schwarz
Produktmaterial
Stahl
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte
1
Systemgehäuse-Merkmale
Austauschbarer Staubfilter, werkzeuglose Einschübe, Außenhülle aus Plastik, zwei Kensington Schloss Unterstützung, hintere passive Abluftöffnung
Max. Mainboard-Größe
Mini-ITX
Maximale Länge Videokarte
330 mm
Unterstützte Motherboards
Mini-ITX
Max. Höhe des CPU-Kühlers
58 mm
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Max. unterstützte Anzahl
1
Spezifikationseinhaltung
SFX12V/SFX-L12V
Abmessungen und Gewicht
Breite
38 cm
Tiefe
37 cm
Höhe
8.7 cm
Gewicht
3.5 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x von vorne zugänglich - 5,25" Slim Line (13,3 cm Slim Line) ¦ Intern - 2 x 2,5" / 1 x 3,5" gemeinsam genutzt (2 x 6,4 cm/1 x 8,9 cm gemeinsam genutzt)
Schnittstellen
2 x USB 3.0 ¦ 1 x Kopfhörer - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
Erweiterungssteckplätze
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,82*
€ 112,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,01*
€ 108,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,01*
€ 97,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,19*
€ 95,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,70*
€ 85,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.