Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon E3-1275V5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel Xeon E3-1275V5 Prozessor 3,6 GHz 8 MB Smart Cache Box
Intel Xeon E3-1275V5 Prozessor 3,6 GHz 8 MB Smart Cache Box
Intel Xeon E3-1275V5 Prozessor 3,6 GHz 8 MB Smart Cache Box
Intel Xeon E3-1275V5 Prozessor 3,6 GHz 8 MB Smart Cache Box
Artikel-Nr.:
     C1001-6630287
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     BX80662E31275V5
EAN/GTIN:
     5032037076753
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Die Intel Xeon Prozessoren zeichnen sich durch neue, innovative Technologien wie die Hyper-Threading-Technologie und die Intel NetBurst Mikroarchitektur aus. Sie bieten hervorragende Leistungs- und Funktionseigenschaften mit genügend Spielraum für aktuelle und kommende Server- und Workstation-Plattformen. Bedeutende Weiterentwicklungen der Plattform, die besonderen Leistungseigenschaften und ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis machen es gerade jetzt sinnvoll, von älteren Systemen auf die aktuelle Technologie aufzurüsten und damit Vorteile im Wettbewerb zu erzielen.
Intel Xeon E3-1275V5 - 3.6 GHz - 4 Kerne - 8 Threads - 8 MB Cache-Speicher - LGA1151 Socket - Box
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Xeon E3-1275V5
Anz. der Kerne
Quad-Core
Anz. der Threads
8 Threads
Cache-Speicher
8 MB
Cache-Speicher-Details
Smart Cache - 8 MB
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
3.6 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
4 GHz
Geeignete Sockel
LGA1151 Socket
Herstellungsprozess
14 nm
Thermal Design Power (TDP)
80 W
PCI Express Revision
3.0
PCI Express-Konfigurationen
1x16, 2x8, 1x8+2x4
Anz. PCI Express Lanes
16
Architektur-Merkmale
Enhanced SpeedStep technology, Hyper-Threading-Technologie, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology, Intel Trusted Execution Technology, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel AES New Instructions (AES-NI), Thermal Monitoring Technologies, Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Intel vPro Technology, Idle States, Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Intel Secure Key, Intel TSX-NI, Intel OS Guard
Verschiedenes
Verpackung
Intel Boxed
Integrierte Grafik
Typ
Intel HD Graphics P530
Basisfrequenz
350 MHz
Max. unterstützte Speichergröße
64 GB
Max. unterstützte Auflösung
4096 x 2304 bei 24 Hz (HDMI), 4096 x 2304 bei 60 Hz (eDP), 4096x2304@60Hz (DP)
Funktionen
Intel Clear Video Technology, Intel Clear Video HD Technology, InTRU 3D Technology, Intel Quick Sync Video, Intel Wireless Display (WiDi), Intel Insider, Triple Display Capable
Weitere Suchbegriffe: intel xeon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 313,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,32*
€ 426,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,10*
€ 426,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,52*
€ 412,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,43*
€ 372,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.