Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SuperServer 1019S-MC0T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6629112
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-1019S-MC0T
EAN/GTIN:
     0672042225668
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
Server
barebone server
Supermicro SuperServer 1019S-MC0T - Server - Rack-Montage - 1U - 1-Weg - keine CPU - RAM 0 GB - SAS - Hot-Swap 6.4 cm (2.5") Schacht/Schächte - keine HDD - AST2400 - GigE, 10 GigE - kein Betriebssystem - Monitor: keiner - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Server
Farbe
Schwarz
Formfaktor des Produktes
Rack-Montage - 1U
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte
8
Server-Skalierbarkeit
1-Weg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeit - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Leistungsmerkmale
Ungepuffert
Installierte Anzahl
0 GB / 64 GB (Max)
Steckplatz
4 (Gesamt) / 4 (frei)
Netzwerk
Leistungsmerkmale
IP KVM-Unterstützung
Data Link Protocol
Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
Remoteverwaltungsprotokoll
IPMI 2.0
Ethernet-Controller
Intel X550
Remote-Management-Controller
Aspeed AST2400
Ethernet-Ports
2 x 10 Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Mini-SAS-HD-Kabel (2 Stück)
Zubehör im Lieferumfang
CPU Heatsink
Kennzeichnung
ACPI 2.0, RoHS
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Gerätetyp
Stromversorgung
Gestellte Leistung
340 Watt
80-PLUS-Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Power Factor Korrektur
Ja
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 90% (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
1 x RAID
Controller Schnittstellentyp
SAS 12Gb/s
Anzahl Kanäle
8
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 10
Name des Speicher-Controllers
LSISAS3008
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Abmessungen und Gewicht
Breite
43.7 cm
Tiefe
50.7 cm
Höhe
4.3 cm
Gewicht
8.4 kg
Grafik-Controller
Grafikprozessor
ASPEED AST2400
Videoschnittstellen
VGA
Prozessor / Chipsatz
Chipsatz
Intel C236
CPU
Keine CPU
Max. Prozessoranzahl
1
CPU-Upgrade-Möglichkeit
Upgradefähig
CPU-Anschluss
LGA1151 Socket
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x LAN (10Gigabit Ethernet) - RJ-45 ¦ 1 x Management (Netzwerkkarte) - RJ-45 ¦ 2 x USB 3.0 ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 1 x VGA ¦ 1 x serial
Steckplatz
1 (gesamt)/ 1 (frei) x CPU ¦ 4 (gesamt)/ 4 (frei) x DIMM 288-polig ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x8
Einschübe
8 (gesamt)/ 8 (frei) x Hot-Swap-fähig 2.5" (6.4 cm)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 934,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.029,01*
€ 1.224,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.028,63*
€ 1.224,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.012,66*
€ 1.205,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 984,84*
€ 1.171,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 934,97*
€ 1.112,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.