Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SuperServer 5019S-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6629110
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-5019S-M
EAN/GTIN:
     0672042203819
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
Server
1 he super micro server
Supermicro SuperServer 5019S-M - Server - Rack-Montage - 1U - 1-Weg - keine CPU - RAM 0 GB - SATA - Hot-Swap 8.9 cm (3.5") Schacht/Schächte - keine HDD - AST2400 - 1GbE - Monitor: keiner - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Server
Farbe
Schwarz
Formfaktor des Produktes
Rack-Montage - 1U
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte
4
Server-Skalierbarkeit
1-Weg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeit - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM - ECC
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Leistungsmerkmale
Ungepuffert
Installierte Anzahl
0 GB / 64 GB (Max)
Steckplatz
4 (Gesamt) / 4 (frei)
Netzwerk
Leistungsmerkmale
ACPI-Support, IP KVM-Unterstützung
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Remoteverwaltungsprotokoll
IPMI 2.0
Ethernet-Controller
2 x Intel I210-AT
Ethernet-Ports
2 x Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Serial ATA-Kabel (4 Stück)
Zubehör im Lieferumfang
CPU Heatsink, Luftkanal
Kennzeichnung
RoHS
Diebstahl-/Einbruchschutz
Gehäuse-Alarmschalter
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Gerätetyp
Stromversorgung
Installierte Anzahl
1
Gestellte Leistung
350 Watt
80-PLUS-Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Power Factor Korrektur
Ja
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 90% (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
1 x SATA
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Anzahl Kanäle
4
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Abmessungen und Gewicht
Breite
43.7 cm
Tiefe
50.3 cm
Höhe
4.3 cm
Gewicht
8 kg
Grafik-Controller
Grafikprozessor
ASPEED AST2400
Videoschnittstellen
VGA
Prozessor / Chipsatz
Chipsatz
Intel C236
CPU
Keine CPU
Max. Prozessoranzahl
1
CPU-Upgrade-Möglichkeit
Upgradefähig
CPU-Anschluss
LGA1151 Socket
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 ¦ 1 x Management (Netzwerkkarte) - RJ-45 ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 1 x VGA ¦ 1 x serial ¦ 2 x USB 3.0
Steckplatz
1 (gesamt)/ 1 (frei) x CPU ¦ 4 (gesamt)/ 4 (frei) x DIMM 288-polig ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x16 (8x-Modus) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card
Einschübe
4 (gesamt)/ 4 (frei) x Hot-Swap-fähig 3.5" (8.9 cm)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Weitere Suchbegriffe: barebone server, barebone server 1u
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 644,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 723,16*
€ 860,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 712,45*
€ 847,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 697,12*
€ 829,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 681,45*
€ 810,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 644,52*
€ 766,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.