Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ET50 Robust


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6548665
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ET50NE-W22E
EAN/GTIN:
     4016139144290
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Barcode Scanner
Das ET50 vereint die Benutzerfreundlichkeit für Endverbraucher mit allen speziellen Funktionen für Unternehmen, die Sie brauchen, um die Produktivität von Mitarbeitern zu steigern und eine echte Investitionsrentabilität der Unternehmensklasse zu realisieren. Ihre Mitarbeiter erhalten das elegante Gerätedesign, das sie sich wünschen, und Sie ein robustes Tablet, das auf eine Nutzungsdauer von mehreren Jahren ausgelegt ist mit einer außergewöhnlichen Akkuleistung und einer schnellen Datenerfassung der Enterprise-Klasse, die stets beim ersten Versuch funktioniert - von 1D- und 2D-Barcodes bis hin zu Fotos und NFC-Tags. Zudem bekommen Sie Sicherheit der Enterprise-Klasse für Ihre Daten und zentralisierte Verwaltbarkeit.
Zebra ET50 - Robust - Tablet - 2.4 GHz - Windows Embedded 8.1 Industry Pro - 4 GB RAM - 64 GB eMMC - 21 cm (8.3") Touchscreen 1920 x 1200
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Tablet - keine Tastatur - robust
Betriebssystem
Windows Embedded 8.1 Industry Pro
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Digitaler Kompass, LED-Anzeige, kapazitiver Touchscreen, MIMO-Technologie, Gyroskop
Kennzeichnung
IEC 60529 IP65, MIL-STD 810G
Integrierte Optionen
Umgebungslichtsensor, G-Sensor
Mit Dock kompatibel
Ja
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
1.9 g @ 10-1000 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
4.1 g @ 10-1000 Hz
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
5900 mAh
Kommunikationsformen
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11k, Bluetooth Smart Technology, IEEE 802.11r
Besonderheiten
Dual-Band-Diversity-Antennen
Bluetooth-Klasse
Klasse 2
Drahtlos
802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.0
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
555 g
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
22.8 cm x 15 cm x 1.25 cm
Navigation
Empfänger
A-GPS/GPS/GLONASS
Prozessor / Chipsatz
64-Bit-Computing
Ja
CPU
2.4 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Audio & Video
Auflösung
8 Megapixel (Rückseite), 2 Megapixel (Vorderseite)
Ton
Stereolautsprecher, zwei Mikrofone
Kameramerkmale
Autofokus, LED-Blitz, 1080p Full HD Filmaufzeichnung, Illuminatorleuchte
Kamera
Ja
Eingang
Typ
Digitalisierer
Leistungsmerkmale
Digitalisierer-Funktion (aktiv)
Verbindungen & Erweiterung
Speicherkartenleser
Ja (SD-Karte, SDHC-Karte, SDXC-Karte)
Schnittstellendetails
Dock ¦ Audio Line-Out ¦ USB 2.0 ¦ Micro-USB 2.0 (Nur Ein-Schalter)
Speicherkapazität
Hauptspeicher
64 GB eMMC
Bildschirm
Typ
21 cm (8.3")
Besonderheiten
Leuchtstarke Anzeige, Corning Gorilla Glass 3
Auflösung
1920 x 1200 (WUXGA)
Touchscreen
Ja (10-Punkt-Multi-Touch)
Breitbild
Ja
Arbeitsspeicher
Technologie
LPDDR3 SDRAM
RAM
4 GB
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.077,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.191,64*
€ 1.418,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.184,59*
€ 1.409,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.154,82*
€ 1.374,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.125,37*
€ 1.339,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.077,37*
€ 1.282,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
CRD-ET5X-1SCG1
ab € 146,20*
Zubehör
Zebra
CRD-ET5X-1SCOM1
ab € 357,18*
Zubehör
Zebra
SAC-ET5X-4PPK1-01
ab € 97,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.