Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antec VSK 2000-U3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6528606
Hersteller:
     Antec
Herst.-Nr.:
     0-761345-92003-2
EAN/GTIN:
     7613459200032
Suchbegriffe:
Desktop-Gehäuse
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Holen Sie sich mehr für Ihr Geld mit dem VSK-2000, dem Neuzugang in Antecs preisgekrönter New Solution Serie. Das VSK-2000 soll sich für Sie noch schneller bezahlt machen mit Funktionen wie der perforierten Frontblende für verbesserte Luftzufuhr, praktischen frontal eingesetzten Festplattenkäfigen sowie TAC 2.0-Konformität für eine leistungsfähigere Festplatten- und Grafikkartenkühlung. Mit bis zu drei 120 mm Lüftern und Platz für zehn Festplatten bietet Ihnen das VSK-2000 alle Möglichkeiten, die Sie von einem Gehäuse erwarten. Wenn es um Ihr Heim oder Ihr Büro geht, sollten Sie keine Kompromisse eingehen. Wert trifft auf Vielfältigkeit mit Antecs VSK-2000.
Antec VSK 2000-U3 - SFF - micro ATX - keine Spannungsversorgung - Schwarz - USB/Audio
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Kleiner Formfaktor
Max. Mainboard-Größe
Micro ATX
Unterstützte Motherboards
microATX, Mini-ATX
Anzahl interner Einbauschächte
2
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte
1
Farbe
Schwarz
Kühlsystem
Intern: 92 mm Lüfter x 1
Max. Höhe des CPU-Kühlers
65 mm
Maximale Länge Videokarte
200 mm
Systemgehäuse-Merkmale
Werkzeuglose Einschübe, vertikale/horizontale Ausrichtung der Hauptplatine
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Abmessungen und Gewicht
Breite
33.8 cm
Tiefe
35.6 cm
Höhe
10.2 cm
Gewicht
3.5 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x von vorne zugänglich - 5.25" (13.3 cm) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm)
Erweiterungssteckplätze
4
Schnittstellen
2 x USB 3.0 ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-out - Mini-Klinkenstecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,69*
€ 86,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,53*
€ 83,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,63*
€ 76,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.