Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon X5650


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6509529
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     71Y9043
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Diese Prozessoren sind für Cloud-Computing, Echtzeit-Analysen, die Verarbeitung unternehmenskritischer Aufgaben und Big-Data-Analysen ausgelegt. Sie verbessern die Effizienz und Zuverlässigkeit von Rechenzentren und bewältigen beliebige Aufgabenstellungen.
Intel Xeon X5650 - 2.66 GHz - 6 Kerne - 12 Threads - 12 MB Cache-Speicher - für ThinkServer RD240
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Xeon X5650
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.66 GHz
Architektur-Merkmale
Integrierter Speicher-Controller, Intel QuickPath Technology
Cache-Speicher
12 MB
Anz. der Kerne
6 Kerne
Anz. der Threads
12 Threads
Cache-Speicher-Details
Smart Cache - 12 MB
Thermal Design Power (TDP)
95 W
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.06 GHz
Cache-Speicher
Installierte Größe
12 MB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkServer RD240
Weitere Suchbegriffe: intel xeon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.913,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.073,33*
€ 2.467,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.050,63*
€ 2.440,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.990,84*
€ 2.369,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.951,33*
€ 2.322,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.913,31*
€ 2.276,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.