Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Notebook-Sicherheitsfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6508329
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     20.622
EAN/GTIN:
     0805410206222
Suchbegriffe:
Arbeitstischschubladen
Schubfach Arbeitstisch
Diese Schublade wurde entwickelt, um Notebooks sicher unter dem Schreibtisch zu befestigen. Strom- und Datenkabel werden durch die Rückwand ins Notebook geführt und Lüftungsöffnungen sorgen für ausreichende Luftzufuhr.
Dataflex - Notebook-Sicherheitsfach - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
47.8 cm
Tiefe
42 cm
Höhe
5.3 cm
Farbe
Silber
Produkttyp
Notebook-Sicherheitsfach
Produktmaterial
Stahl
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 5 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Verschiebbar, Tastensperre, perforierte Oberfläche, integrierte Kabelführung, Diebstahlschutz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 87,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,05*
€ 103,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,24*
€ 102,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,70*
€ 97,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,36*
€ 92,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dataflex
20.620
€ 87,97*
Ähnlich
Dataflex
20.623
€ 88,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.