Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon E3-1220V3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer E3-1220 v3 Prozessor 3,1 GHz 8 MB L3
Acer E3-1220 v3 Prozessor 3,1 GHz 8 MB L3
Artikel-Nr.:
     C1001-6491871
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KC.12201.3E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Machen Sie sich die Virtualisierung einfacher - durch Server mit Intel Xeon Prozessoren. Die können mehr virtuelle Maschinen fassen, ohne ins Stocken zu geraten. Und sie erreichen bis zu 2fache Rechenleistung pro Watt im Vergleich zu vorherigen Generationen.
Intel Xeon E3-1220V3 - 3.1 GHz - 4 Kerne - 4 Threads - 8 MB Cache-Speicher - LGA1150 Socket
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Xeon E3-1220V3
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
3.1 GHz
Architektur-Merkmale
SpeedStep technology, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel Trusted Execution Technology, Intel Fast Memory Access, Intel Flex Memory Access, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Anti-Theft Technology, Intel AES New Instructions (AES-NI), Thermal Monitoring Technologies, Intel vPro Technology, Intel Smart Cache, Idle States, Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Intel Identity Protection Technology, Intel Secure Key, Intel TSX-NI, Intel Stable Image Platform Program (SIPP)
Cache-Speicher
8 MB
Herstellungsprozess
22 nm
Anz. der Kerne
Quad-Core
Anz. der Threads
4 Threads
Cache-Speicher-Details
Smart Cache - 8 MB
Thermal Design Power (TDP)
80 W
PCI Express Revision
3.0
Anz. PCI Express Lanes
16
PCI Express-Konfigurationen
1x16, 2x8, 1x8, 2x4
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.5 GHz
Geeignete Sockel
LGA1150 Socket
Cache-Speicher
Installierte Größe
8 MB
Weitere Suchbegriffe: lga1150 xeon, intel xeon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,83*
€ 310,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,47*
€ 304,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,88*
€ 296,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,78*
€ 292,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,51*
€ 268,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.