Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Core 2 Quad Q9550


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-6466431
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     45C7739
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Core 2 Quad
Intel Core 2 Quad
Sie sind stets an vorderster Front anzutreffen und wünschen sich kraftstrotzende Leistung? Dann hat Ihre Suche ein Ende! Mit seinen vier Prozessorkernen prescht der Intel Core 2 Quad Prozessor mit unglaublicher Geschwindigkeit durch die rechenintensiven Aufgaben anspruchsvoller Multitasking-Umgebungen und holt das Maximum aus Multithread-Anwendungen heraus.
Intel Core 2 Quad Q9550 - 2.83 GHz - 4 Kerne - 12 MB Cache-Speicher - für ThinkCentre A57; A58; M57; M57e; M58; M58p; M70e; ThinkStation S10
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Core 2 Quad Q9550
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.83 GHz
Bus-Geschwindigkeit
1333 MHz
Cache-Speicher
12 MB
Anz. der Kerne
Quad-Core
Cache-Speicher-Details
L2 - 12 MB
Cache-Speicher
Installierte Größe
12 MB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkCentre A57 ¦ Lenovo ThinkCentre A58 ¦ Lenovo ThinkCentre M57 ¦ Lenovo ThinkCentre M57e ¦ Lenovo ThinkCentre M58 ¦ Lenovo ThinkCentre M58p ¦ Lenovo ThinkCentre M70e ¦ Lenovo ThinkStation S10
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Prozessor
Weitere Suchbegriffe: cpu intel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 740,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 740,93*
€ 881,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 738,76*
€ 879,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 724,70*
€ 862,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 707,49*
€ 841,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 660,69*
€ 786,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.