Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon E5-2609


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-6462540
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     03T8381
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Diese Prozessoren sind für Cloud-Computing, Echtzeit-Analysen, die Verarbeitung unternehmenskritischer Aufgaben und Big-Data-Analysen ausgelegt. Sie verbessern die Effizienz und Zuverlässigkeit von Rechenzentren und bewältigen beliebige Aufgabenstellungen.
Intel Xeon E5-2609 - 2.4 GHz - 4 Kerne - 4 Threads - 10 MB Cache-Speicher - FRU - für ThinkStation C30; D30
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Xeon E5-2609
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.4 GHz
Cache-Speicher
10 MB
Anz. der Kerne
Quad-Core
Anz. der Threads
4 Threads
Cache-Speicher-Details
Smart Cache - 10 MB
Thermal Design Power (TDP)
80 W
PCI Express Revision
3.0
Anz. PCI Express Lanes
40
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU)
Cache-Speicher
Installierte Größe
10 MB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkStation C30 ¦ Lenovo ThinkStation D30
Weitere Suchbegriffe: intel xeon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 775,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 867,14*
€ 1.031,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 865,99*
€ 1.030,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 831,41*
€ 989,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 812,15*
€ 966,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 775,59*
€ 922,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.